Bushnell Prime

Sebelum PPN:
Rp7.299.900
Spesifikasi
Body Material FinishResin
Height (mm)53
Length (mm)126
Magnification (times)10
Minimum Focusing Distance (m)2
Real Field of View (°)5.7
Set ContentHand strap, neck strap, lens cross, special case, instruction manual, warranty card, contact card, genuine product inspection certificate, serial number card
Width (mm)122

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Use
For bird watching, watching sports, watching plays and concerts.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan