allit Portable Tool Trays McPlus Carry

Sebelum PPN:
Rp419.900
Spesifikasi
Allowable Load (kg)4.5
ColorYellow
Effective Internal Dimensions (Height) (mm)110
Effective Internal Dimensions/Depth (mm)98
Effective Internal Dimensions/Frontage (mm)325
External Dimensions Frontage (mm)395
Inner Dimensions (mm)325x100x110
MaterialBody = Polypropylene (PP), Handle/Latch = Aluminium
Outer Dimensions (mm)395x290x215
Outer Height (mm)215
Outside Dimension/Depth (mm)290

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Use
For storing and carrying tools and small items.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan