Sebelum PPN:
Rp2.799.900
Spesifikasi
Hose Inner Diameter (mm)14
Hose Outer Diameter (mm)16
Maximum Water Pressure (MPa)0.4
Tube Length (m)50
TypeFor piping
Water Temperature (°C)0 to +35
Working Pressure (kPa)300

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan