Daido Hant Polycarbonate Bold Line Hook

Sebelum PPN:
Rp77.900 - Rp509.900
Spesifikasi
Bolt screw size7.5
Dimension A (mm)16.7
Included Accessoriessponge
MaterialHook = Polycarbonate, Gasket = EVA
Nominal Size of ScrewM7.5
Thickness (mm)2
Tortoise Outer Diameter (mm)20

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan