CHOPLA Polistylene Part Case Desco (Drawer Type) (Kotak Komponen Perkakas)

Sebelum PPN:
Rp369.900 - Rp969.900
Spesifikasi
Body MaterialPolystyrene (PS)
Drawer Inner Dimensions (Width x Depth x Height) (mm)69x70x71
Effective internal dimensions (frontage x depth x height) (mm)66x66x71
Outer Dimensions (Frontage x Depth x Height) (mm)(1 frame drawer) 73x90x74
RoHS DirectiveCorrespondence (Corresponding to 10 Substances)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Case drawers can be used vertically or horizontally. It is a transparent small drawer type organizing case. It's transparent so you can see what's inside. There are many types of sizes, and you can choose according to the application.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan