Kubala Scraper Plastic (Kape)

Sebelum PPN:
Rp329.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-8336-93
Finish MaterialHandle = Plastic (rubber coating), Iron part = Plastic
Original Width (mm)130
Soldering Iron Total Length (mm)250
Tip Width (mm)130

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
A special scraper for peeling sand walls and fiber walls.
It can be peeled off quickly.
Use
Peeling work of sand walls, fiber walls, etc.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan