KTC Screwdriver Plastic Grip (Obeng)

Sebelum PPN:
Rp389.900
Spesifikasi
Dimension D (mm)27
Dimension L (mm)155
Dimensions a (mm)0.7
Dimensions b (mm)3.5
Dimensions d (mm)3.5
Set ContentSingle item
Shaft Length (mm)60
Tip ShapeMinus

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
- Please do not use the one with electricity flowing.
Use the one that matches the size of the screw.
Use
Tighten and loosen the adjusting screw

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait