HHH Pipe Trolley for Electric Winch

Sebelum PPN:
Rp2.699.900
Spesifikasi
Breaking Load (kg)1250
Conditions to UseIndoor
Height (mm)110
Included AccessoriesMounting bolts and nuts
Length (mm)180
MaterialSteel, nylon
Maximum Load (t)(Lifting) 0.25
Operating load (kg)250
Rated Load (t)0.25
Set Content2 bodies
Suitable ModelECW100, ECW200
Suitable Pipe Diameter (mm)42.7, 48.6
Width (mm)180

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
You can run the winch by using the pipe as a rail.
Easy to install.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan