HIMARAYA CHEMICAL PC rack

Sebelum PPN:
Rp699.900
Spesifikasi
ColorGray
Height (mm)130
Length (mm)332
Main Unit MaterialStyrene Resin
Maximum Loading Capacity (kg/unit)3
Width (mm)485

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
It is also ideal for telework work and keeps your desk space clean.
Use
For telework.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan