Sebelum PPN:
Rp2.199.900
Spesifikasi
ColorTransparent
Height (mm)380
MaterialLDPE
Thickness (mm)0.05
Width (mm)230

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
This is a PE-made oval carrying bag.
Use
For distributing leaflets and catalogs and handing over materials.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan