IRL Kantong Plastik OPP (Kantong Plastik)

Sebelum PPN:
Rp159.900
Spesifikasi
ColorTransparent/White
Height (mm)235
MaterialOriented Polypropylene (OPP)
Thickness (mm)0.04
Width (mm)120

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
-This is an OPP bag with tape (sticker included) that has white printing applied to one side of the envelope.
Use
For packaging and storing DMs and documents.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan