CHERRY Oil Stone Square (Batu Asah)

Sebelum PPN:
Rp379.900
Spesifikasi
Length (mm)115
MaterialAlumina Vitrified
RoHS DirectiveCorrespondence (Corresponding to 10 Substances)
ShapeSquare
Thickness (mm)16
TypeA Combination
Width (mm)38

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Combination type of fine (equivalent to #320) and medium (equivalent to #180).
Use
For deburring and rough finishing with large margins on highly expandable materials such as iron and steel.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan