KURITA Nozzle Adapter for Air Duster Gun (Semprotan Angin Kompresor)

Sebelum PPN:
Rp919.900
Spesifikasi
MaterialBrass/Aluminium pipe
Nozzle Length (mm)335
O-RingViton
Paint InletG1/ 8 (Nozzle)
Pipe Inner Diameter (mm)6
Pipe Outer Diameter (mm)8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Extend the nozzle of the air gun or spout gun by about 30 cm. Various air gun nozzles and spout gun nozzles (G1 / 8) can be attached to the tip.
Use
The air gun and spout gun nozzle can be extended.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait