HONEYWELL N95 Mask (Masker N95)

Sebelum PPN:
Rp2.699.900
Spesifikasi
Height (mm)220
MaterialOuter filter = Polypropylene, Filter = Polypropylene, Nose pad = Polyurethane, Drawstring = Polyester
Particle Collection Efficiency (%)95 or more
Size150
StandardN95 certified product
Width (mm)95

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Use
Infectious disease control. Measures against droplet infection. Disaster stockpiling measures. social distancing measures.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan