GERBER Multi-Tools DIME

Sebelum PPN:
Rp1.199.900
Spesifikasi
Blade Length (mm)38
MaterialStainless Steel
Overall Length (mm)108
Storage Dimension・Length (mm)70

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Comes with a lanyard through hole ring to prevent it from falling.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait