IFAM Multi Lock Cable 3mm

Sebelum PPN:
Rp1.399.900
Spesifikasi
ColorRed
Height (mm)100
MaterialBody = Polypropylene, Wire = Steel
Padlock Shackle Mounting Diameter (mm)8
Thickness (mm)20
Width (mm)80

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Suitable for control board lockout.
It is possible to lock out multiple valves.
Can be locked out with 5 padlocks.
Use
For lockouts such as valves. For lockout of control panel.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan