G.S Pruning Shears Mini (Gunting Ranting / Dahan)

Sebelum PPN:
Rp779.900
Spesifikasi
Blade Length (mm)40
Blade MaterialCarbon cutting steel
Cutting Capacity (mm)15
Handle MaterialWith steel grip
Intended UseFor pruning
Object of CuttingGarden trees, fruit trees
Overall Length (mm)165

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
The blade is thin and can be cut with little force.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan