LANGTOOLS Engine Accessories Medium Hose Pinch Pliers (Tang Selang)

Sebelum PPN:
Rp1.399.900
Spesifikasi
Jaw Opening (mm)45
MaterialHardened alloy steel
Mouth Length (mm)Pliers part = 62
Overall Length (mm)260

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
With the self-locking mechanism, once you grasp the grip, the hose will be locked while being tightened.
The lock can be released by simply opening the grip.
The offset design makes it easy to work even in deep places.
Use
For shutting off fluid in hoses.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait