JUSTRITE Medium Duty Flexible Spill Containment Solution (Bak Tumpahan Portabel)

Sebelum PPN:
Rp61.999.900
Spesifikasi
Capacity (L)662
ColorBlack
Folding Dimensions (mm)610x610x127
Height (mm)305
Length (mm)1800
MaterialSeat = Polyester (PVC coating), Hinge = Stainless steel, Nylon
Opening Width (mm)1200
Operating Temperature Range (°C)-34.4 to 60
Sheet Thickness (mm)0.635

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan