HAZET Mechanical angle dial

Sebelum PPN:
Rp12.999.900
Spesifikasi
Dial Diameter (mm)95
MaterialChrome vanadium, dial = plastic
Measuring Range0-360 ° 1 ° scale
Square Drive (mm)12.7

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Angle indextype Angle dial used for torque management.
It is used by fixing it at any position with the magnet at the tip of the flexible arm.
Use
For managing areas that require retightening

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan