GREEN CROSS Marking tape

Sebelum PPN:
Rp209.900 - Rp249.900
Spesifikasi
Adhesive Strength (N/10mm)2.04
Length (m)10
Tensile Strength (N/10mm)65.1
Tensile Strength (N/25mm)162.75
Thickness (mm)0.14
Width (mm)50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan