HAZET Marking Needle

Sebelum PPN:
Rp689.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-8349-38
Finish MaterialSpecial steel
Nominal Size (mm)240
Overall Length (mm)240
Tip ShapeStraight 90 °

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
The handle is non-slip.
Use
Marking on metals and other materials

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan