HHH Manual Chain Hoist

Sebelum PPN:
Rp3.099.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-5128-42
Finish MaterialSteel
Hand Chain (m)5
Lifting Height (m)2.5
Load Chain (m)6
Minimum Distance Between Hooks (mm)370
Rated Load (t)1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
It is a low-cost model developed for home improvement stores.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan