Hasegawa Low voltage phase checker

Sebelum PPN:
Rp6.199.900
Spesifikasi
Dimensions WxHxD (mm)72x78x25.5
Height (mm)78
Length (mm)25.5
Power SupplyAAA alkaline batteries (LR03) x 2 (included)
Voltage Rating (V)AC80 to 600
Width (mm)72

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Phase rotation and in-phase/out-of-phase checks can be performed from above the insulated wire. The magnet attached to the back of the main unit allows hands-free checking.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait