HASCO Long Type AirGin

Sebelum PPN:
Rp13.999.900
Spesifikasi
Air Nozzle Port1/4
MaterialSteel
Overall Height (mm)900
Overall Length (mm)900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
It is a super long air gun that reaches deep places.
It is a type that discharges air from the side of the pipe.
Use
For removing clogged air dryers and radiators that are difficult to clean deep inside.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan