Sebelum PPN:
Rp4.999.900
Spesifikasi
ColorBlack
Insulation Voltage (kV)69 (maximum)
Length (m)10.9
MaterialSilicon Rubber
Operating Temperature Range (°C)-90 to 260
Thickness (mm)1
Width (mm)25.4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
This tape is self-adhesive even when wet.
Use
As a repair tape for water leaks

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan