ALLEX Scissor Line Cut (Gunting)

Sebelum PPN:
Rp159.900
Spesifikasi
Blade Length (mm)37
Blade Thickness (mm)1.5
Length (mm)25
MaterialBlade = High carbon stainless steel blade steel, Handle = Nylon resin with glass fiber
Overall Length (mm)105
RoHS DirectiveCorrespondence (Corresponding to 10 Substances)
Wall Thickness (mm)1.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
- Please do not point the knife at people or swing it around.
- Cutting capacity is for reference only. Varies depending on usage.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait