AGENT Lever Handle Replacement Tablets

Sebelum PPN:
Rp2.399.900 - Rp4.199.900
Spesifikasi
ColorSilver
Length (mm)110
MaterialLever/Circle = Die-Cast Aluminium, Key = Brass (Nickel-Plated)
Round Seat Diameter (mm)65
Width (mm)26

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait