HotaluX LED lighting fixture for high ceiling, square value model, power supply integrated

Sebelum PPN:
Rp14.999.900
Spesifikasi
Brightness (Lm)15500
Color Rendering Index (Ra)83
Height (mm)218
Length (mm)298
Light Distribution Angle (°)110
Light source colorNeutral white
MaterialBody aluminum
Operating Temperature Range (°C)-10 to +40
Power Consumption (W)86
Power Input (V)100 to 242
Power SupplyEquipment: Integrated
Rated Input Voltage (V) AC100 to 242
TypeSquare value model with integrated power supply, equivalent mercury lamp (W type): 400
Width (mm)218

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
This is a square value model of LED lighting fixture for high ceilings that can be easily converted to LED, reducing initial costs.
The operating temperature range is -10°C to +40°C.
Use
For renovating fixtures equivalent to 400W mercury lamps.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan