JOB Master LED Head Light

Sebelum PPN:
Rp1.199.900
Spesifikasi
Brightness (Lm)350
Height (mm)40
Included AccessoriesmicroUSB cable, cloth band
Length (mm)48
Light SourceCOB LED(5W)
Maximum Lighting Time3.5 to 30
Protection ClassDust and water resistant IP65
Recharging Time (hour)Approximately 4.5
Width (mm)88

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Use
For work in dark places or night construction.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan