Fenix LED Head Light

Sebelum PPN:
Rp1.699.900
Spesifikasi
Brightness (Lm)450
ColorBlack
Fall Endurance (m)2
Height (mm)27
Included AccessoriesAAA batteries (3 pieces)
Irradiation Distance (m)104
Length (mm)48
Lighting Time (hour)100
MaterialPolycarbonate
Power SupplyAAA batteries (3 pieces)
Protection ClassIP66
RoHS DirectiveCorrespondence (Corresponding to 10 Substances)
Width (mm)64

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
This is a family LED headlight equipped with a battery safety lock.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan