Bushnell Laser rangefinder SIMMONS

Sebelum PPN:
Rp9.199.900
Spesifikasi
Body Material Finishresin, rubber
Height (mm)79
Length (mm)110
Magnification (times)6
RoHS DirectiveCorrespondence (Corresponding to 10 Substances)
Set ContentStrap, instruction manual, warranty card, serial number registration tag (attached to the main body), genuine inspection certificate, contact card, battery
Width (mm)41

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
With a lightweight and compact model weighing only 133g, the ergonomic design provides a stress-free hold and speedy measurement.
High contrast and clear numerical display even when the light is low.
Use
For electrical construction, civil engineering and construction (roads, tunnels), disaster countermeasures, site surveys, distances to people requiring rescue, bay security, fireworks display, safety belt confirmation when planning events, and urban development.
For long-distance measurement.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan