Dymo Label writer for Aluminium tape

Sebelum PPN:
Rp18.999.900
Spesifikasi
Body MaterialAluminium Die Casting
Box MaterialPlastic
Box Size (mm)125x320x135
Height (mm)90
Included Accessories2 rolls of 12mm tape, hole punch device
Length (mm)292
Main Unit Size (mm)Width 95 x Depth 320 x Height 90
Suitable Tape Width (mm)12
Width (mm)95

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Embossed label writer, DYMO aluminum tape writer. For heavy-duty aluminum label tape. Supports alphanumeric characters and symbols.
Use
For creating labels for managing items outdoors, in factories, and on-site.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait