AUTOMACH Ki-Holiday

Sebelum PPN:
Rp3.799.900
Spesifikasi
Engraving MethodVibration only
Outer Diameter x Total Length (mm)42x215
Power Consumption (W)25
Power Input (V)AC 100 (50/60Hz)
Vibration Frequency (rpm)10000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan