Sebelum PPN:
Rp33.999.900 - Rp46.999.900
Spesifikasi
ColorWhite
Height (mm)250
Length (mm)146
Number of Holders10 pieces (10 in a row x 1)
Opening Width (mm)360

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Fingerprint authentication provides high security.
Using the history viewing software RSF-20 (sold separately), history can be viewed, saved, and printed.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait