GREEN CROSS Jumbo Cone Stand (Kerucut Lalu Lintas/Safety Cone)

Sebelum PPN:
Rp2.599.900
Spesifikasi
ColorRed/White
DesignWith line
Height (mm)1400
Japanese Green Cross No.116130
MaterialBody = High-density polyethylene, Weight base = Recycled rubber
TypeXL
Width (mm)380

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
A large cone stand that stands out even on large vehicles thanks to its 3-tiered reflective material.
Use
For large parking lots, etc.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan