ENGINEER Instant Heat Soldering Iron (Solder)

Sebelum PPN:
Rp999.900
Spesifikasi
Cable Length (m)1.3
Heater Power (W)20/130
Included AccessoriesWith protective cap
Outer Dimensions (mm)165x115

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
- Do not use Hi for more than 1 minute in a row.
Use
Wide range of applications from printed circuit boards to general work

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan