IM Indication Bands

Sebelum PPN:
Rp389.900
Spesifikasi
MaterialNylon (hook part), polyethylene (loop part)
Operating Temperature Range (°C)-20 to 40
Thickness (mm)1
Width (mm)20

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Use
To prevent accidental disconnection of cables.
For warning display at the work site.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait