Izumi Hydaulic Pump

Sebelum PPN:
Rp11.999.900
Spesifikasi
Diameter Hose (inch)3/8
Dimensions (LxWxH) (mm)320x80x120
Discharge Amount (cc)0.9/stroke
High Pressure Hose (m)1
Oil Tank Capacity (L)0.2
Suitable ForPB-3, SH-10-1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait