Elcometer Hexagonal Wet Film Combs

Sebelum PPN:
Rp7.599.900 - Rp7.799.900
Spesifikasi
Height (mm)65
Length (mm)1
MaterialStainless Steel
Set ContentStorage case
Width (mm)75

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan