DENKA ELECTRON Heat Shrinkable Tubing

Sebelum PPN:
Rp239.900 - Rp2.899.900
Spesifikasi
Length (m)1
MaterialPolyolefin
Operating Temperature Range (°C)-55 to 125
Shrinking Temperature (°C)70

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Eco-based flame-retardant soft heat-shrinkable tube.
The engraved characters do not disappear easily.
Use
For fields such as electronic devices, communications, and automobiles.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan