ALLEX Scissor Hard H-4 (Gunting)

Sebelum PPN:
Rp369.900
Spesifikasi
Blade Length (mm)52
MaterialBlade = Stainless steel, Handle = Polypropylene
Overall Length (mm)189
Wall Thickness (mm)2.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
- Do not point the knife at people or swing it around.
- Cutting ability is a reference guide. It depends on the usage situation.
Use
Leather, cloth, vinyl string, for crafts

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait