HIMARAYA CHEMICAL Handle stacking basket black

Sebelum PPN:
Rp299.900
Spesifikasi
Body MaterialPolypropylene
ColorBlack
External Dimension (Height) (mm)260
External Dimensions Frontage (mm)513
Outside Dimension/Depth (mm)355

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Can be stacked by folding the handle. It can be used for various purposes such as living room, garden, outdoor, laundry, bathroom.
Use
For shopping baskets, storage, and outdoors.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan