FUJIIMPULSE Grass tape

Sebelum PPN:
Rp1.899.900
Spesifikasi
Length (m)5
MaterialFluororesin, Glass Fiber
Thickness (mm)0.13
Width (mm)25

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Use
For sealer parts.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan