HOUNEN Garden Shears (Gunting Kebun)

Sebelum PPN:
Rp3.099.900
Spesifikasi
Blade Length (mm)65
Blade MaterialHigh carbon cutting steel
Blade Width (mm)25
Intended UseFor pruning
Overall Length (mm)200

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Use
For pruning.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan