ASTRO PRODUCTS Folding Wheel Stopper (Pengganjal Ban Kendaraan)

Sebelum PPN:
Rp339.900
Spesifikasi
ColorOrange
Height (mm)90
Length (mm)103
MaterialSteel
Opening Width (mm)110

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
- Do not use on unpaved roads such as gravel roads or snowy roads.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan