3M Flexible Prismatic Reflective Tape (Lakban Reflektif / Stiker Reflektor)

Sebelum PPN:
Rp9.999.900
Spesifikasi
Length (m)45.7
Main applicationFor display and safety
Tape Length (m)45.7
Tape Width (mm)50
Width (mm)50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Reflection
Use
For a wide range of applications such as security work supplies, stanchions, bicycles, strollers, wheelchairs, school bags, outdoor equipment, helmets, etc.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan