ASOH Flare Cap (Tutup Nepel Dop)

Sebelum PPN:
Rp179.900
Spesifikasi
Dimension B2 (mm)27
Dimension D2 (mm)UNF7/8x14
Dimension L (mm)28
Hex Width Across (mm)27
MaterialBrass (C3604BD)
Maximum Operating Pressure (MPa)3.45
Mounting Screw (D2)UNF7/8-14(inside)
Operating Temperature (°C)-50 to 150
Overall Length (mm)28
ShapeCap
Suitable fluidWater, Air, Oil
TypeCopper pipe fittings

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan