IFAM Flameproog Aluminium Hasp

Sebelum PPN:
Rp539.900 - Rp589.900
Spesifikasi
Body MaterialAluminium
ColorRed
Padlock Shackle Mounting Diameter (mm)9
Thickness (mm)9
Width (mm)24

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Highly flame-retardant aluminum is used for the jaws.
It can be locked out with 6 padlocks.
Highly resistant to chemicals.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan