Dandorivis Fallenai Kimi Japanese color type L 2-piece blister pack (color combination random)

Sebelum PPN:
Rp209.900
Spesifikasi
Body MaterialResin, neodymium magnet
Length (mm)27
Maximum Height (mm)15
Suitable Hole (mm)Hexagonal Width = 6.35
Width (mm)Up to 15

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait